Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MX Befestigungskit (Gelenkarm, Aufbauplatte, VESA-Halterung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2120423
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-228-026
EAN/GTIN:
     0698833010466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der elegante MX LCD-Arm eignet sich für alle mittelgroßen Displays und All-In-One-Computer mit einem Gewicht von bis zu 13,6 kg (30 lbs). Eine Höhenverstellung um 13 cm (5"), Ausfahr-/Einfahrfunktion, integrierte Neigungstechnik und Portrait-/Landscape-Funktion fördern den Benutzerkomfort und steigern die Produktivität.
Ergotron MX - Befestigungskit (Gelenkarm, Aufbauplatte, VESA-Halterung) - Patentierte Constant Force Technologie - für LCD-Display - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 106,7 cm (bis zu 42 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.7 kg
Farbe
Polished Aluminum
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung, verstellbare Höhe, Drehturm
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
13.6 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Gelenkarm, Aufbauplatte, VESA-Halterung
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 106,7 cm (bis zu 42 Zoll)
Mindestladegewicht
6.4 kg
Neigung
-5° bis 75°
Schwenken
180°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Kabelaufbewahrung
Internes Kabelmanagement
Platzierung/Montage
Wandmontage
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
74.5 cm x 26.5 cm x 16 cm / 4.65 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.