Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Magnifica ESAM 3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2061765
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ESAM 3200
EAN/GTIN:
     8004399322585
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
De'Longhi Magnifica ESAM 3200 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Einstellbarer Mahlgrad, höhenverstellbarer Kaffeeausguss, Tassenwärmer, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, einstellbare Dampfausgabe, Wasserstandsanzeige, Anti-Kalk-System, Intelligentes Vorbrüh-Aromasystem (I.P.B.A.S.), integriertes Reinigungsprogramm, einstellbare Wassermenge, Cappuccino Control
Getränkeart
Espresso
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
180 g
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
35 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1350 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.