Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP 65AAAHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2050351
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     120.65AAAHCC2
EAN/GTIN:
     4891199199554
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
GP 65AAAHC - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 650 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.1 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
13 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Entwickelt für
Kamera, tragbares Abspielgerät
Batterie
Typ
Standard - Typ AAA
Technologie
NiMH
Ladezeit
16 Stunde(n)
Kapazität
650 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.