Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2046078
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56716101404
EAN/GTIN:
     4008496635740
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Longlife - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 1600 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
1600 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,92*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.