Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2044279
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4711
EAN/GTIN:
     4004631000640
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,5l
Cloer 4711 - Wasserkocher - 1.5 Liter - 1.8 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige
Kapazität
1.5 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz, Deckel mit Sicherheitsverriegelung
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
21.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
230 V
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, cloer wasserkocher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 23,23* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.