Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2044270
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4720
EAN/GTIN:
     4004631000947
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher
Cloer 4720 - Wasserkocher - 1 Liter - 1.8 kW - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
1 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz, Deckel mit Sicherheitsverriegelung
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.