Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics Batterie CR1616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2040402
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06616 101 401
EAN/GTIN:
     4008496270989
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Egal, ob Sie eine Digitalkamera, einen MP3-Player oder einen Gameboy haben, Varta liefert genau die richtige Energie. Für fast jeden Bedarf. Varta bietet für fast jedes Gerät die richtige Energielösung. Mit einem Höchstmaß an Leistung, Qualität und Innovation.
Varta Electronics - Batterie CR1616 - Li - 55 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.6 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
1.6 mm
Gewicht
1.2 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR1616
Technologie
Lithium
Kapazität
55 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
Ähnlich
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.