Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Rechargable Accu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1886-M0038482
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56703 101 404
EAN/GTIN:
     4008496550623
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Rechargable Accu - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
12 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
1.2 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
52 g
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
88
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,43*
€ 1,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,45*
€ 5,92*
1 Tag
1000
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,96*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,22*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,68*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,52*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.