Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia BL-5CT Mobiltelefonakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1943992
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     02705N2
EAN/GTIN:
     8718256005268
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Dieser flache und leichte Li-Ionen Akku ist mit einer Kapazität von 1.050 mAh äusserst leistungsfähig.
Nokia BL-5CT - Mobiltelefonakku - Li-Ion - 1050 mAh - für Nokia 3720, 5220, 6303, 6303i, 6730, C3-01, C5-00, C6-01
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobiltelefonakku
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Typ
Slim
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1050 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nokia 3720 classic, 5220 XpressMusic, 6303 classic, 6303i classic, 6730 classic, C3-01, C5-00, C6-01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.