Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-TECH BT 7513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1692154
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
B-TECH BT 7513 - Befestigungskit - für LCD TV - Silber - Bildschirmgröße: bis zu 58,4 cm (bis zu 23 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehbarer TV-Schrank
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 58,4 cm (bis zu 23 Zoll)
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.