Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss PortaPro Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1691384
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     147761
EAN/GTIN:
     0021299147764
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
Koss PortaPro - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
60 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Audio zuhause, tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Stereoadapter 6,3 mm (1/4 Zoll)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
101 dB/mW
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Total Harmonic Distortion (THD)
0.2%
Frequenzgang
15 - 25000 Hz
Faltbar
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: koss kopfhörer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.