Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal 8535.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1589812
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     8535.31
EAN/GTIN:
     3045388535314
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenöffner elektrisch
Der Magnet hält den abgetrennten Dosendeckel Oberteil abnehmbar zur leichten Reinigung Keine scharfen Kanten mehr, Kanten werden automatisch beim Öffnen der Dose abgerundet Stoppt automatisch nach Öffnen der Dose Spiralkabel
Tefal 8535.31 - Dosenöffner - 20 W - Weiß/Natur
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Natur
Produkttyp
Dosenöffner
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
12 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
20 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.