Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6103 Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1568100
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MS Office
Microsoft Office
Office
Office Suite
Mit dem Nokia 6103 Mobiltelefon mit Unterstützung für neueste Bluetooth Technik bleiben Sie jederzeit mit Freunden und Familie in Verbindung. Wenn Sie etwas ganz Besonders mitteilen möchten, können Sie dies mit Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen tun. Das ist ganz einfach und macht viel Spaß: Sie zeichnen einfach eine Sprachmitteilung auf und senden sie direkt an all Ihre Freunde. Das Außen-Display dient auch als Sucher für Selbstporträts, so dass Sie sich allein oder auch mit Freunden gemeinsam aufnehmen können. Für herkömmliche Aufnahmen nutzen Sie das Innen-Display als Sucher. Das Nokia 6103 Mobiltelefon: Raffiniert, spontan und souverän.
Nokia 6103 - Feature Phone - LCD-Anzeige - 128 x 160 Pixel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy
Breite
45 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
97 g
Produkttyp
Feature Phone
Antenne
Extern
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Freisprechanlage, Netzadapter
Batterie
Kapazität
820 mAh
Standby-Zeit
350 Stunden
Sprechzeit
240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 240 min ¦ Bereitschaft: bis zu 350 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Datenanschluss - Pop-Port
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Farbtiefe
65536 Farben
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild, Bildschirmschoner
Organizer
Personal Information Management
Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Countdown-Timer, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Push-to-Talk-Modus
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Klingeltonformate
MIDI, True Tones, MP3
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Unterstützte Software-Plattformen
Java MIDP 2.0, Java
Display (2.)
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigeauflösung
96 x 65 Pixel
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth, Infrarot (IrDA)
High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
Ja
Datenübertragung
GPRS, EDGE
Kommunikationsfunktionen
Mobiler E-Mail-Client
Medien-Player
Supported Digital Video Standards
3GP, H.263
Nachrichtenvermittlung und Internet
Unterstützte E-Mail-Protokolle
POP3, IMAP4, SMTP
Hauptkamera
Standbild Auflösungen
640 x 480
Arbeitsspeicher
Benutzerspeicher
4.4 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.