Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS CSJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1556511
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSCSJ.AE
EAN/GTIN:
     4905524392531
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-CSJ - Tasche für Kamera - Polyamid - Schwarz - für Cyber-shot DSC-HX60, HX80, RX100, T100, T20, TX55, W80, WX170, WX30, WX700; VLOGCAM ZV-1G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.5 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
90 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyamid
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Objektiv, Batterieladegerät, Batterien, Flash
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Cyber-shot DSC-HX60, DSC-HX60V, DSC-HX80, DSC-N2, DSC-RX100 III, DSC-S650, DSC-T10, DSC-T100, DSC-T100B, DSC-T100S, DSC-T10B, DSC-T10P, DSC-T10S, DSC-T10W, DSC-T20, DSC-T20B, DSC-T20P, DSC-T20S, DSC-T30, DSC-T30B, DSC-T30S, DSC-T50, DSC-T50B, DSC-T50R, DSC-T50S, DSC-TX55, DSC-W30, DSC-W30/S, DSC-W30L, DSC-W30W, DSC-W35, DSC-W50, DSC-W50 Digital Camera Starter Kit, DSC-W50B, DSC-W50S, DSC-W80, DSC-W80HDPR, DSC-WX170, DSC-WX30, DSC-WX700 ¦ Sony VLOGCAM ZV-1G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.