Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie 2 x C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1484413
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     D055988
EAN/GTIN:
     5000394055988
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Heute ist Duracell der weltweit führende Hersteller und Vertreiber von hochleistungsfähigen Alkali-Mangan-Batterien. Die Geschichte ständiger Innovationen setzt sich auch heute noch mit immer neuen Batterieprodukten von DURACELL fort. Zum Vertriebsprogramm von Duracell zählen primäre Lithium-, Silber-Oxid- und Zink-Luft-Batterien. Das Unternehmen verfügt weltweit über 10 Produktionsstätten für Batterien. Das Vertriebsgebiet für Duracell-Batterien ist die ganze Welt, und der Verkauf erfolgt in erster Linie unter dem Warenzeichen DURACELL .
Duracell - Batterie 2 x C - NiMH - (wiederaufladbar) - 2200 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2200 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.