Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN BZD 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein BZD 40 TV-Antenne
Kathrein BZD 40 TV-Antenne
Artikel-Nr.:
     C1006-1467629
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     BZD 40
EAN/GTIN:
     4021121447006
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
DVB-T Receiver
Radio-Antenne
KATHREIN BZD 40 - Antenne - Fernseher, Radio - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne - aktiv
Bestimmt für
Fernseher, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 10 m
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsteile
Antenne
Kompatibilität
UHF, VHF
Funktionen
DVB-T-kompatibel
Frequenzbereich
174 - 230 MHz, 470 - 862 MHz
Verstärker
Eingebaut
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KATHREIN Digital Systems
21210025
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.