Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1402463
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00056660
EAN/GTIN:
     4007249566607
Suchbegriffe:
SAT-Anschlußkit
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Familienunternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Mit seinen 16.000 Produkten ist Hama heute einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik.
Hama - Antennenkabel - ohne Stecker zu F-Stecker männlich - 10 m - Vierfachisolierung - 100 dB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Vierfachisolierung
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Wettergeschützte Anschlüsse
Länge
10 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Impedanz
75 Ohm
Empfohlene Verwendung
Satellitenantenne
Abschirmungseffizienz
100 dB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wetterschutztülle
Details
Eingeschlossene Anzahl x Typ
Antennenanschluss - F-Anschluß (männlich)
Konnektivität
Anschluss
Ohne Stecker
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.