Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6199825 Herst.-Nr.: 5030642 EAN/GTIN: 4013674030644 |
| |
|
| | |
| NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf. ANSMANN - Batterie 2 x D - NiMH - (wiederaufladbar) - 10000 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | D Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 10000 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 18,50* | € 23,69* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 19,08* | € 23,85* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,50* | ab € 21,19* | € 26,28* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 22,01* | € 27,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 22,43* | € 27,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,25* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|