Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-5030642 Herst.-Nr.: 5030642 EAN/GTIN: 4013674030644 |
| |
|
| | |
| Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Zuverlässig ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. - D Akku 10000mAh 1,2V: Geringe Selbstentladung dank maxE Technologie für jahrelangen Einsatz z.B. in Spielzeug, Radio, Taschenlampe, Modellbau
- PERFORMENCE: Hochstrom- & Schnellladefähig, kein Memory-Effekt sowie extrem Kälte- & Hitzebeständig
- EINSATZBEREIT: Vorgeladen und sofort einsatzbereit. Wir empfehlen die Akkus vor Gebrauch oder Einlagerung aufzuladen
- RESSOURCEN schonen: Hohe Qualität für bis zu 1000 Aufladungen - ersetzt 1000 Einwegbatterien. Frei von gefährlichen Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber oder Blei & extrem langlebig
- INKLUSIVE: Designed und geprüft in Deutschland, 2 Jahre Herstellergarantie sowie kompetenter Kundenservice #alwaysPoweredbyANSMANN
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann akku d 10000mah, akku d, nimh akku d, batteriebetrieben, lr20, monozellen, radiowecker, monozelle |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 18,38* | € 23,67* | | | | Lager 3475 | | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 19,16* | € 23,82* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,50* | ab € 21,05* | € 26,25* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 21,98* | € 27,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 22,44* | € 27,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|