Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66752783 Herst.-Nr.: 5030912 EAN/GTIN: 4013674030910 |
| |
|
| | |
| NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf. ANSMANN - Batterie 2 x C - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | C Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2500 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, ansmann baby batterie, baby batterie, baby batterie 1,2 v |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,235* | € 5,705* | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,375* | € 5,865* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,81* | € 6,48* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 5,335* | € 7,165* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,88* | € 7,865* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|