Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-23358 Herst.-Nr.: 5030912 EAN/GTIN: 4013674030910 |
| |
|
| | |
| Ansmann Standard C/Baby NiMH Akkuzelle Dieser Akku wurde speziell entwickelt für Benutzer, welche in ihren Applikationen nicht die höchsten Kapazitäten benötigen. Er ist ein perfekter Ersatz für NiCd-Zellen. Die Zelle zeigt eine sehr gute Zyklenfestigkeit und ist schnellladefähig (max. Ladestrom 2500 mA). Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | Baby | Hersteller: | Ansmann | Hersteller Bezeichnung: | 5030912 | Packing Unit: | 2-Blister | Packungsmenge: | 2 | Dimension: | 26x50 mm | Gewicht: | 0.1430 kg | Akku Größe: | C Baby LR14 | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 1,20 Volt | Kapazität: | 2500 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, ansmann baby batterie, baby batterie, baby batterie 1,2 v, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, C, Baby, Nickel Metallhydrid |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,235* | € 5,725* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,355* | € 5,885* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,80* | € 6,49* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 5,295* | € 7,185* | | | | Lager 4885 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,88* | € 7,875* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|