Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1384897
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-577-195
EAN/GTIN:
     7426801686671
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Erweitern Sie die Flexibilität Ihres Displays um ein Vielfaches! Heben oder Senken um 12,7 cm. Schwenken nach links oder rechts. Neigen nach vorne oder hinten. Oder mit der Portrait-/Landscapefunktion sogar Drehung um 90°. Das schlanke Profil des Systems macht es für Bereiche, wo Raum ein Bonus ist.
Ergotron Neo-Flex - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.8 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
41.9 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm
Max. Ladegewicht
7.3 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll)
Mindestladegewicht
2.7 kg
Neigung
35°
Schwenken
70°
Anheben
12.7cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
46.5 cm x 12.7 cm x 14.2 cm / 2.7 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.