Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MS 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1365831
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     716.00
EAN/GTIN:
     4211125716004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanische Waage
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
Den Retro-Stil im schönsten Sinn verkörpert die Waage MS 50. Sie ist genau richtig für alle, die Modernität mit einem Hauch Nostalgie schätzen. Die große Vollsichtskala punktet als geschmackvolles, markantes Detail und lässt sich besonders leicht ablesen. Mit ihrer zuverlässigen Mechanik, der großen, pflegeleichten weißen Trittfläche und ihrer eigenständigen Optik wird die Waage zum Liebhaberstück. Einfache Nutzung ohne Batterie. LEISTUNGSMERKMALE Rutschfest Vollsichtskala
Beurer MS 50 - Personenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Personenwaage - mechanisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Waagen
Höchstbelastung
135 kg
Skala
1 kg
Maximalgewicht (US)
300 Pfunde
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.