Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 3810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1356342
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3810
EAN/GTIN:
     4004631038100
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
cloer toaster
Guten Morgen ... und damit dieses gelingt, benötigen Sie die passende Hilfe. Cloer bietet Ihnen das Komplettprogramm von Spitzenprodukten für Ihren Frühstückstisch. Durchdachte Funktionalität und zeitgemäßes Design werden Ihnen den Start in den Tag versüßen. Ein "Guter Morgen" beginnt mit Cloer. LEISTUNGSMERKMALE Außen kalt, innen heiß durch wärmeisoliertes Gehäuse Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt Stopptaste Optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung Nachhebevorrichtung erleichtert das Herausnehmen der Toasts Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad Leichte Reinigung durch Krümelschublade Graubrot-Funktion für optimales Toasten von Graubrot Brötchenaufsatz
Cloer 3810 - Toaster - 2 Scheibe - Edelstahl matt/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Scheiben Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Edelstahl matt/Schwarz
Energieversorgung
Stromverbrauch
880 W
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.