Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic AS 2958


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1356272
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     262 532
EAN/GTIN:
     4006160625325
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
LEISTUNGSMERKMALE Kraftvoller Motor Edelstahl-Spezialmesser, rostfrei 3-Stufen-Schaltung Sicherheits-Einschalttaster Stufenlos einstellbare Schnittstärke Schnittstärken-Anzeige Restehalter mit Fingerschutz Abnehmbarer Schlitten Klappbares Gehäuse
Clatronic AS 2958 - Schneidemaschine - 130 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Schneidemaschine
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Energieversorgung
Stromverbrauch
130 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.