Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-109090 Herst.-Nr.: 58398101402 EAN/GTIN: 4008496330874 |
| |
|
| | |
| Egal, ob Sie eine Digitalkamera, einen MP3-Player oder einen Gameboy haben, Varta liefert genau die richtige Energie. Für fast jeden Bedarf. Varta bietet für fast jedes Gerät die richtige Energielösung. Mit einem Höchstmaß an Leistung, Qualität und Innovation. Die Varta Phone Power AAA T 398 Batterie ist für die folgenden DECT-Telefone geeignet: Alcatel OT First 10, 20, 25, 40, 45, 590; Ascom Avena 122, 122 Plus, 133, 133 Plus, 223 Plus; Audioline CDL 910G, Dect 1000G; Binatone Eurotel 3000, 3100, 3200; DeTeWe Bee Tel, Bee Tel Voice; Grundig CP-870, CP-870 AM; Logicom Odyssey 2200; Panasonic KXT CD951, 955, 958, 961, 962, 965, 102E; Philips Zenia 6326, 6626, 6825; Samsung 5100, 5150. Varta PhonePower T 398 - Batterie AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 800 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Sprechanlagenset, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku varta 800mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus varta |
| | |
| | | Angebote (58) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,195* | € 2,705* | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,27565* | € 2,82565* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,455* | € 3,015* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 2,54* | € 3,14* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 2,68* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|