Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6280 3G Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1308588
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MS Office
Microsoft Office
Office
Office Suite
Wenn Sie das moderne, elegante Nokia 6280 Mobiltelefon aufschieben, stehen Ihnen außergewöhnliche Multimedia- und Imaging-Funktionen zur Verfügung. Mit dem Nokia 6280 können Sie sehen, wie es Ihren Freunden oder Ihrer Familie geht: Es hat zwei integrierte Digitalkameras und ein großes Farbdisplay mit 262.144 Farben und besonders hoher Auflösung. So können Sie mit Ihrem Mobiltelefon Videotelefonie-Gespräche führen, bei denen Sie Blickkontakt mit Ihrem Gesprächspartner haben. Die 2-Megapixel-Kamera mit 8-fachem Digitalzoom und einem integrierten Blitzlicht ermöglicht Aufnahmen im Querformat. Damit macht das Aufnehmen, Anzeigen und Präsentieren von Fotos und Videos noch mehr Spaß. Zusätzlich unterstützt das Nokia 6280 Videoübertragungen in Echtzeit, so dass Sie während eines Telefongesprächs Videos über das Mobilfunknetz übertragen und selbst betrachten können. Wenn es darum geht, Dateien von einem Gerät auf ein anderes zu übertragen, zeigt sich das Nokia 6280 außerordentlich flexibel. Es unterstützt Verbindungen über Bluetooth Funktechnik, Infrarot, USB-Verbindungen über den Pop-Port-Anschluss sowie GPRS/EDGE-Verbindungen.
Nokia 6280 - 3G Feature Phone - miniSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 2 MP
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Schieber
Breite
46 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
115 g
Produkttyp
Feature Phone
Antenne
Intern
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Datenkabel, Software-Kit, Netzadapter
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
miniSD - 64 MB
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
970 mAh
Standby-Zeit
250 Stunden
Sprechzeit
180 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 180 min ¦ Bereitschaft: bis zu 250 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Datenanschluss - Pop-Port ¦ Datenanschluss - IrDA
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Farbtiefe
262144 Farben
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Hintergrundbeleuchtung
Anzeigenbeleuchtungsfarbe
Weiß
Mehrsprachiges Menü
Ja
Organizer
Personal Information Management
Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker
Telefonmerkmale
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Klingeltonformate
MIDI, True Tones, MP3
Telefonfunktionen
Sprachsteuerung, Call Timer, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Unterstützte Software-Plattformen
Java MIDP 2.0, CLDC 1.1, J2ME, Java
Mobil-Breitband-Generation
3G
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth, Infrarot (IrDA)
High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
Ja
Datenübertragung
GPRS, EDGE
Kommunikationsfunktionen
Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
AAC, AMR, MP3
Supported Digital Video Standards
MPEG-4, 3GP
Nachrichtenvermittlung und Internet
Unterstützte E-Mail-Protokolle
POP3, IMAP4, SMTP
Nachrichtendienste
SMS, MMS, EMS
Hauptkamera
Lichtquelle
Flash
Digitaler Zoom
8x
Sensorauflösung
2 Megapixel
Video Auflösungen
128 x 96 (Sub QCIF), 352 x 288 (CIF), 176 x 144 (QCIF)
Standbild Auflösungen
1600 x 1200
Arbeitsspeicher
Benutzerspeicher
10 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten
miniSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.