Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 100 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1295948
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     47-092-800
EAN/GTIN:
     5052916461371
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieses LCD-Montagegelenk wird direkt an der Wand montiert. Die preisgünstige Serie 100 eignet sich für Flachbildschirme, die mit minimalen Wandabstand in fester Höhe geneigt oder gedreht werden müssen.
Ergotron 100 Series - Befestigungskit (Pivot) - schmal - für LCD-Display - einzeln - Kunststoff, Stahl - Grau, Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll) - vertikale Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1 kg
Farbe
Grau, Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Packungsinhalt
Schrauben, Abstandhalter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Schmal
Max. Ladegewicht
11.3 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Pivot
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll)
Neigung
180°
Anpassungen
Neigung, Drehung
Platzierung/Montage
Vertikale Tischmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.9 cm x 12.9 cm x 10.2 cm / 1.1 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.