Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Befestigungskit (Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, Basis, Verlängerung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1279339
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-174-300
EAN/GTIN:
     5054484059370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Angenehmes Arbeiten mit TFT Monitoren und gleichzeitig mehr Arbeitsfläche nutzen. Der Neo-Flex ist praktisch für alle TFT-Monitore geeignet, und in einige Minuten an Ihrem Schreibtisch zu montieren.
Ergotron Neo-Flex - Befestigungskit (Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, Basis, Verlängerung) - für LCD-Display - Vollaluminium - Silber - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3 kg
Farbe
Silber
Material
Vollaluminium
Packungsinhalt
Befestigungsteile, Abstandhalter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm
Max. Ladegewicht
8.2 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, Basis, Verlängerung
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Montage erforderlich
Nein
Neigung
180°
Schwenken
360°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
46 cm x 36 cm x 13 cm / 4.1 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.