Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Energy Mignon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1239704
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030461
EAN/GTIN:
     4013674304615
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die Powerzelle ermöglicht längere Betriebszeiten bei mobilen Anwendungen mit einem hohen Energiebedarf. Hohe Betriebszeiten bei Digitalkameras und Blitzgeräten sind die Folge. Auch in den verschiedensten Industrieanwendungen bietet der neue Mignon-Akku eine sehr gute Alternative zu herkömmlichen Primärbatterien.
ANSMANN Energy Mignon - Batterie AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5035201
ab € 3,25*
Sonstiges
Ansmann
5035221
ab € 2,16*
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,34*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.