Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse - Audio Klinkenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1157273
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MUY1MFF
EAN/GTIN:
     0795327299724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinke Y-Adapter
Klinke Y-Kabel
StarTech.com 15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse - Audio Klinkenkabel - Audio-Splitter - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm weiblich - 15.2 cm - für P/N: MU1MMS, PCISOUND4CH
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Gepresst
Länge
15.2 cm
Kabeltyp
Audio-Splitter
American Wire Gauge (AWG)
26
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Konnektivität
Anschluss
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: MU1MMS, PCISOUND4CH
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MUY1MFFS
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.