Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6100 Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1156633
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6100
EAN/GTIN:
     6417182246500
Suchbegriffe:
MS Office
Microsoft Office
Office
Office Suite
Schlicht und raffiniert, kompakt und außerordentlich benutzerfreundlich: Das Nokia 6100 Mobiltelefon steckt voll moderner Technik, die Leistung ohne Kompromisse bietet. Seine Kommunikationsmöglichkeiten sind überzeugend, beispielsweise die Unterstützung für Multimedia-Mitteilungsdienste (Multimedia Messaging Services, MMS), GPRS für schnellen Zugriff auf mobile Internet-Dienste über WAP, Java-Technik und eine elektronische Brieftasche für komfortables WAP-Shopping. Das große hochauflösende Display bringt Farbe in diese Anwendungen, und die Triband-Funktion sorgt für Verbindungen weltweit. Das Nokia 6100 ist das bisher kleinste Nokia Mobiltelefon. Mit seinem großen hochauflösenden Farbdisplay und der ergonomischen Tastatur ist es dabei sehr bedienerfreundlich. Dank des ausgewogenen Tastaturlayouts lassen sich bequem Mitteilungen und Kalendereinträge schreiben und die 4-Wege-Navigationstaste ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die zahlreichen Funktionen Ihres Mobiltelefons. Mit dem Nokia 6100 Mobiltelefon können Sie Ihre Mitteilungen noch vielseitiger gestalten. Es unterstützt den Multimedia-Mitteilungsdienst MMS (Multimedia Messaging Service) und bietet Ihnen daher ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten - persönlicher, direkter und vielseitiger als je zuvor. So können Sie im Rahmen einer Multimedia-Mitteilung Text, Klingeltöne, Bilder bzw. Fotos an kompatible Mobiltelefone senden und empfangen.
Nokia 6100 - Feature Phone - LCD-Anzeige - 128 x 128 Pixel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar
Breite
44 mm
Tiefe
13.05 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
76 g
Produkttyp
Feature Phone
Antenne
Intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
720 mAh
Standby-Zeit
320 Stunden
Sprechzeit
360 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 360 min ¦ Bereitschaft: bis zu 320 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Datenanschluss - IrDA ¦ Datenanschluss ¦ Headsetstecker
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Farbtiefe
4096 Farben
Bildschirmauflösung
128 x 128 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Hintergrundbeleuchtung
Zeilenanzahl
8
Anzeigenindikatoren
SMS-Anzeige, Vibrationssignal, Divert-Anzeige, GPRS-Anzeiger, Signalstärke, Sprachnachricht angekommen, Tastaturschloss, Batteriemesser
Anzeigenbeleuchtungsfarbe
Weiß
Mehrsprachiges Menü
Ja
Organizer
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für verpasste Anrufe
10
Speicher für erhaltene Anrufe
10
Ereignisanzahl
250
Anz. Telefonbucheinträge
300
Personal Information Management
Kalender, Taschenrechner, Umrechner, Erinnerungsfunktion, Countdown-Timer, Stoppuhr, Währungsumrechnung, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intelligent Typing (T9)
Klingelzeichen
31
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Installierte Spiele
Puzzle Chess
Service Provider
Nicht angegeben
Unterstützte Software-Plattformen
Java
Sicherheitsmerkmale
Telefonsperre
Ja
Tastatursperre
Ja
SIM-Karten-Sperre
Ja
Zugriff auf Telefonbuch einschränken
Ja
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Infrarot (IrDA)
High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
Ja
Datenübertragung
GPRS
Kommunikationsfunktionen
Internetbrowser
2G-Band
900 EGSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Arbeitsspeicher
Benutzerspeicher
725 KB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.