Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp Telefonleitungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1139404
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.2561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 10m
tae verlängerungskabel
tae verlängerungskabel tae-n
Beim EDV-Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Als PC-Anwender war Secomp schon oft selbst betroffen und hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp-Philosophie heißt "einwandfreie Qualität zu fairen Preisen".
Secomp - Telefonleitungskabel - TAE-N männlich zu TAE-N weiblich - 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
10 m
Kabeltyp
Telefonleitungskabel
Konnektivität
Anschluss
TAE-N - männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE-N - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.