Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu - 3,5mm Klinken Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1122889
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU12MF
EAN/GTIN:
     5554442467518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung
StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu - 3,5mm Klinken Verlängerung - Audioverlängerungskabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm weiblich - 3.7 m - für P/N: PEXSOUND7CH, SV211DPUA, SV211DPUA4K, SV211HDUA4K, SV431DL2DU3A, SV431TDVIUA
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch
Länge
3.7 m
Kabeltyp
Audioverlängerungskabel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Konnektivität
Anschluss
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: MU15MMS, MU1MMS, MU6MMS, PCISOUND4CH, PEXSOUND7CH, SV211DPUA, SV211DPUA4K, SV211HDUA4K, SV231QDVIUA, SV231TDVIUA, SV431DL2DU3A, SV431TDVIUA, SV831DUSBA, SV831DUSBAU
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 342,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.