Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron FX30 Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1054776
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-239-007
EAN/GTIN:
     4698833000241
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die starre Wandhalterung FX30 ermöglicht die direkte Wandmontage von LCD bzw. Plasma LCD mit geringem Wandabstand, so als wenn Sie ein Bild an die Wand hängen wollten. Die FX30 ist bis 13,6 kg belastbar. Der Monitor wird samt der Halterung eingehängt und mit einem Bajonettverschluss verriegelt. Die Wandhalterungen sind VESA FDMI kompatibel.
Ergotron FX30 - Befestigungskit (Wandmontage) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Fest
Max. Ladegewicht
13.6 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll)
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
17.8 cm x 17.8 cm x 5.1 cm / 900 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.