Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Standard Monitor Riser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1012943
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91712
EAN/GTIN:
     7987987907061
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Geeignet für herkömmliche oder Flachbildschirme bis 53,3cm (21") oder max. 36kg. Hergestellt aus 100% recyceltem Plastik. Höhe in 3 Stufen zwischen 50 und 100mm verstellbar. Rutschfeste Gummifüße sorgen für hohe Standfestigkeit auf jeder Oberfläche. Farbe: Platingrau. Zertifiziert durch FIRA, eine unabhängige Agentur für Ergonomieberatung.
Fellowes Standard Monitor Riser - Aufstellung - für Monitor - Graphite, Platin - Bildschirmgröße: 53.3 cm (21")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33.7 cm
Tiefe
34.6 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
581 g
Farbe
Graphite, Platin
Einstellbare Höhe
5-10 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Verstellbare Höhe
Max. Ladegewicht
27.2 kg
Empfohlene Verwendung
Monitor
Empfohlene Display-Größe
53.3 cm (21")
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
91717
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.