| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8950170 Herst.-Nr.: LIC-A209G-X01-16.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sowohl Einzelunternehmer als auch Großunternehmen setzen, die großen Dokumentationsaufwand haben, schon lange auf die Dragon Spracherkennung. Damit erstellen sie schnell und effizient ihre Dokumentation und haben weniger Verwaltungsaufwand und einen stärkeren Fokus auf die Kunden. Erfahren Sie, wie Dragon Professional v16 Einzelpersonen, Abteilungen sowie gesamte Unternehmen jeder Bereich unterstützt und andere Maßstäbe setzt. Dragon Professional - (v. 16) - Lizenz - 1 Benutzer - Volumen, non-VAR - Stufe A (10+) - Download - ESD - Win - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Büroanwendungen - Spracherkennung | | Version | 16 | | Auslieferungsmedien | Download | | Plattform | Windows | | Sprache | Deutsch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows - Dual Core Prozessor - 2.4 GHz - RAM 4 GB - HD 12 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11 | | Zusätzliche Anforderungen | Microsoft .NET Framework 4.8 oder höher | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | | Lizenzpreise | Volumen, non-VAR / Stufe A (10+) | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |