| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8555317 Herst.-Nr.: 02-SSC-5133 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der SonicWall Content Filtering Service (CFS) bietet Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, Behörden und öffentlichen Internet-Hotspots umfassenden Schutz vor unerwünschten Webinhalten. SonicWall CFS blockiert ungeeignete Websites, beugt Haftungsrisiken vor und erhöht die Produktivität in großen und kleinen Organisationen. Dabei greift SonicWall CFS auf eine umfassende Datenbank mit Millionen URLs, IP-Adressen und Websites zurück. Dank der leistungsstarken Rating- und Caching-Architektur werden Website- Ratings lokal auf den SonicWall Network Security Appliances dynamisch aktualisiert und umgehend abgeglichen. Mit CFS können Administratoren die Zugriff sregeln auf der Grundlage von über 56 URL-Kategorien, User- bzw. Gruppen-Identitäten oder anhand der Tageszeit definieren. SonicWall Content Filtering Service - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - für P/N: 02-SSC-2835, 02-SSC-5651, 02-SSC-5656, 02-SSC-5658, 02-SSC-5860, 02-SSC-5861 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 3 Jahre | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Inhaltsfilterung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 02-SSC-2835, 02-SSC-5651, 02-SSC-5656, 02-SSC-5658, 02-SSC-5678, 02-SSC-5680, 02-SSC-5860, 02-SSC-5861 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |