| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8482145 Herst.-Nr.: 55207 EAN/GTIN: 4260751132078 |
| |
|
| | |
| Die LANCOM vFirewall ist eine virtuelle Next-Generation Firewall für den flexiblen Einsatz in klassischen Netzen und Cloud-Szenarien. Sie bietet denselben Funktionsumfang wie Hardware-basierte Unified Firewalls - ohne, dass Sie klassische Hardware unterbringen müssen. Dabei erfolgt der Betrieb einfach in einer virtualisierten Umgebung basierend auf einem Hypervisor wie VMware ESXi, Oracle VirtualBox oder Microsoft Hyper-V. Das flexible Lizenzmodell lässt Ihre Firewall hinsichtlich UTM-Performance und Netzwerkgröße nach Ihrem Bedarf "mitwachsen". LANCOM vFirewall XL - Volllizenz (1 Jahr) + 1 Jahr Kundendienst und Aktualisierungen - 500 Benutzer, 16 Kerne, 64 GB RAM, 256 VLAN - für R&S Unified Firewall UF-100, UF-200, UF-300, UF-50, UF-500, UF-900, UF-910 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Volllizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Firewall, Appliance-Software | | Bundled Support | 1 Jahr Kundendienst und Aktualisierungen | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | LANCOM R&S Unified Firewall UF-100, UF-200, UF-300, UF-50, UF-500, UF-900, UF-910 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 500 Benutzer, 16 Kerne, 64 GB RAM, 256 VLAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Lancom Lizenzen, Lancom Software Lizenzen, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, e14 led 2200k kerzenform, lancom lizenzen, led e14 dimmbar |
| | |
| |