Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SANnav Management Portal Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-8475187
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4P29AAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenz
hp lizenzen
Würden Sie gerne die SAN-Leistung und den allgemeinen Betriebszustand intelligent visualisieren, verwalten und analysieren? Während Unternehmen um die Modernisierung des Rechenzentrums ringen, um Innovationen und die digitale Transformation zu unterstützen, entwickeln sich die Speichernetzwerke immer schneller weiter, um die neuen Anwendungen aufnehmen zu können. Administratoren benötigen daher Möglichkeiten, den Zustand und die Leistung von SANs effizient zu visualisieren und zu verwalten. Die HPE SANnav Management Software ist die nächste Generation der SAN Management-Anwendungssuite für Fibre Channel SAN-Umgebungen der HPE B-Serie. Das SANnav Management Portal bildet die Grundlage für ein autonomes SAN mit einer modernisierten und einfachen browserbasierten Benutzeroberfläche zur Überwachung und Optimierung gängiger Workflows wie Konfiguration, Zoneneinteilung, Bereitstellung, Fehlerbehebung und Berichterstellung.
HPE SANnav Management Portal Base - Lizenz (5 Jahre) - ESD - für HPE SN6750B, SN6750B Port Side Intake
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz - 5 Jahre
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE SN6750B, SN6750B Port Side Intake
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112.537,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.