Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM vFirewall L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom vFirewall L Volllizenz 1 Jahr + 1 Year Updates & Support bis zu 4 Kerne 16 GB RAM ESD
Lancom vFirewall L Volllizenz 1 Jahr + 1 Year Updates & Support bis zu 4 Kerne 16 GB RAM ESD
Artikel-Nr.:
     C1005-8421726
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55201-ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Hardware-Firewall
Lancom Lizenzen
Die LANCOM vFirewall ist eine virtuelle Next-Generation Firewall für den flexiblen Einsatz in klassischen Netzen und Cloud-Szenarien. Sie bietet denselben Funktionsumfang wie Hardware-basierte Unified Firewalls - ohne, dass Sie klassische Hardware unterbringen müssen. Dabei erfolgt der Betrieb einfach in einer virtualisierten Umgebung basierend auf einem Hypervisor wie VMware ESXi, Oracle VirtualBox oder Microsoft Hyper-V. Das flexible Lizenzmodell lässt Ihre Firewall hinsichtlich UTM-Performance und Netzwerkgröße nach Ihrem Bedarf "mitwachsen".
LANCOM vFirewall L - Volllizenz (1 Jahr) + 1 Year Updates & Support - bis zu 4 Kerne, 16 GB RAM - ESD
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Volllizenz - 1 Jahr
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Firewall, Appliance-Software
Bundled Support
1 Year Updates & Support
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
Bis zu 4 Kerne, 16 GB RAM
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.378,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.533,09*
€ 5.394,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.494,74*
€ 5.348,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.418,05*
€ 5.257,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.392,49*
€ 5.227,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.378,55*
€ 5.210,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
55202
ab € 6.467,12*
Ähnlich
LANCOM Systems
55205
ab € 19.032,00*
Ähnlich
LANCOM Systems
55207
ab € 18.247,26*
Ähnlich
LANCOM Systems
55208
ab € 26.296,60*
Ähnlich
LANCOM Systems
55204-ESD
ab € 14.983,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.