Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SANnav Management Portal Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SANNAV MGMT PORTAL ENT 1 ESTOCK E-LTU GR
HPE SANNAV MGMT PORTAL ENT 1 ESTOCK E-LTU GR
Artikel-Nr.:
     C1005-8354657
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R3P46AAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Möchten Sie die SAN-Leistung und die allgemeine betriebliche Leistung intelligent visualisieren, verwalten und analysieren? Während Unternehmen um die Modernisierung des Rechenzentrums ringen, um Innovationen und die digitale Transformation zu unterstützen, entwickeln sich die Speichernetzwerke immer schneller weiter, um die neuen Anwendungen aufnehmen zu können. Administratoren benötigen daher Möglichkeiten, den Zustand und die Leistung von SANs effizient zu visualisieren und zu verwalten. Die HPE SANnav Management Software ist die nächste Generation der SAN Management-Anwendungssuite für Fibre Channel SAN-Umgebungen der HPE B-Serie. Sie besteht aus der SANnav Management Portal Software und der SANnav Global View Software. Das SANnav Management Portal bildet die Grundlage für ein autonomes SAN mit einer modernisierten und einfachen browserbasierten Benutzeroberfläche zur Überwachung und Optimierung gängiger Workflows wie Konfiguration, Zoneneinteilung, Bereitstellung, Fehlerbehebung und Berichterstellung. SANnav Global View ermöglicht die Visualisierung von Zustand, Leistung und Bestand mehrerer SANnav Management Portal-Instanzen über ein einfaches und intelligentes Dashboard.
HPE SANnav Management Portal Enterprise - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - ESD - für HPE SN6750B, SN6750B Port Side Intake
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE SN6750B, SN6750B Port Side Intake
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56.269,13*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56.322,03*
€ 67.023,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56.269,13*
€ 66.960,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.