|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1005-8348241 Herst.-Nr.: 103198 EAN/GTIN: 4059612043918 |
| |
|
|  |  |
 | Folgender Umstand ist nur allzu bekannt: Die Fragmentierung senkt die Performance von Arbeitsstationen und beeinträchtigt die Produktivität der Benutzer. Die Festplattenfragmentierung zeigt schon nach wenigen Stunden des Betriebs erste negative Auswirkungen auf die Computerleistung. Dabei beansprucht die manuelle Defragmentierung schon bei Netzwerken geringen Umfangs zahlreiche Mitarbeiter. Glücklicherweise gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem: Diskeeper 8.0 Professional Edition. Diskeeper steigert die Effizienz und Produktivität von Benutzern durch das Aufrechterhalten der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, wie sie beim Neukauf zunächst beobachtet wurden, und zwar fast ohne jeden Eingriff durch den Administrator. Systemadministratoren stellen im Anschluss an die Implementierung von Diskeeper immer wieder fest, dass beim Helpdesk weniger Anfragen in Bezug auf Leistungsproblemen eingehen und dementsprechend auch der Verwaltungsaufwand und die Kosten für den Ersatz von Arbeitsstationen sinken. Diskeeper Professional Edition - (v. 8.0) - Lizenz - 1 Benutzer - VLP - 30000-39999 Lizenzen - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz |  | Kategorie | Utilites - Hardware- und Software-Optimierung |  | Version | 8.0 |  | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 95 OSR 2, Microsoft Windows NT Workstation 4.0, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |  | Lizenzpreise | Volumen / 30000-39999 Lizenzen |  | Lizenzprogramm | Diskeeper Corporation Volume-Lizenzprogramm (VLP) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |