| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8138980 Herst.-Nr.: 02-SSC-1246 EAN/GTIN: 0758479212461 |
| |
|
| | |
| Effizienter Netzwerkschutz ist eine komplexe Aufgabe, bei der unterschiedlichste Technologien ineinandergreifen. Mit ihrem integrierten Ansatz vereinfacht die SonicWall Advanced Gateway Security Suite (AGSS) diese Herausforderung enorm. Statt die richtige Lösung aus verschiedenen isolierten Services zusammenstellen zu müssen, können Kunden alle Netzwerksicherheitsdienste, die für einen umfassenden Schutz erforderlich sind, in einem komfortablen und erschwinglichen Paket erwerben. SonicWall AGSS schützt Ihr Netzwerk effizient vor Zero-Day-Attacken, Viren, Eindringversuchen, Botnets, Spyware, Trojanern, Würmern und anderen bösartigen Angriffen. Verdächtige Dateien lassen sich am Gateway in einer Cloud-basierten mehrschichtigen Sandbox prüfen, sodass Ihr Netzwerk vor unbekannten Bedrohungen sicher bleibt. Die SonicWall-Firewalls und die Capture-Cloud-Datenbank werden automatisch mit wirkungsvollen Signatur-Updates versorgt, sobald neue Bedrohungen identifiziert werden - in vielen Fällen sogar bevor Softwarehersteller Sicherheitspatches für ihre Produkte bereitstellen können. Jede SonicWall-Firewall ist mit einer patentierten Reassembly-Free Deep Packet Inspection -Engine ausgestattet. Diese scannt unterschiedliche Anwendungstypen und Protokolle und sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk rund um die Uhr vor internen und externen Angriffen sowie vor Anwendungsschwachstellen geschützt ist. Mit der umfassenden Content-Filtering-Funktion kann Ihre SonicWall-Lösung außerdem Internetnutzungsregeln durchsetzen und den internen Zugriff auf ungeeignete, nicht arbeitsrelevante oder potenziell illegale Webinhalte steuern. Dieses leistungsstarke Servicepaket umfasst zusätzlich 24/7-Support, kritische Firmware-Updates sowie Hardware-Austausch. SonicWall Advanced Gateway Security Suite Bundle for NSv 100 Microsoft Hyper-V - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - für P/N: 02-SSC-1405, 02-SSC-1470 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Virenschutz, Inhaltsfilterung, moderne Bedrohungsabwehr | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Austausch - 1 Jahr - 1 Einheit | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 02-SSC-1405, 02-SSC-1470 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |