Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Storwize Family for Storwize V5000 Expansion - Remote Mirroring


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1005-7567399
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DA218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Lizenzen
lenovo lizenzen
Unternehmen aller Größen haben mit riesigen Datenvolumen zu kämpfen, die aus verschiedenen Quellen gespeist werden. Dazu gehören Sensoren, soziale Medien, mobile Plattformen und viele mehr. Daten haben sich zu einer Wirtschaftswährung und einem zentralen Unternehmensgut entwickelt. Nicht selten wenden Unternehmen außerdem zu viel Geld und Zeit für das Datenspeichermanagement auf. Durchschnittlich kaufen Firmen im Jahr 24 Prozent mehr Speicher. Dabei wird nicht einmal die Hälfte der vorhandenen Kapazität richtig genutzt. Um vollen Nutzen aus ihrem enormen Datenwachstum zu ziehen, wenden sich viele Unternehmen softwaredefiniertem Speicher zu, bei dem die Daten vom physischen Speicher abgekoppelt werden und der Zugriff auf Anwendungen einfacher erfolgt. Es gibt viele Möglichkeiten, softwaredefinierten Speicher nutzbringend einzusetzen. Ein Ansatz ist die Datenvirtualisierung, bei der das Management durch die Einführung eines Software-Layers vereinfacht wird. Im Zeitalter von Cloud-, Big-Data- und Analyselösungen sowie mobilem und Social Computing müssen Unternehmen den sich ständig ändernden Speicheranforderungen gerecht werden und zugleich die Wertschöpfung aus den Daten verbessern. Die IT-Abteilung muss mehr Services schneller und effizienter bereitstellen können, in Echtzeit Einblicke liefern und mehr Kundeninteraktion unterstützen. Die richtige Infrastruktur ermöglicht Kunden die Freigabe von Informationen, sichere Transaktionen und Einblicke in Echtzeit. Die IBM Storwize Familie hilft Unternehmen dabei, mit den Daten eine bessere Wertschöpfung zu erzielen, indem diese erfolgskritischen Workloads unterstützt werden. Systeme der Storwize Familie kommen mit massiven Datenvolumen für mobile und Social-Media-Anwendungen zurecht, ermöglichen rasche und flexible Implementierungen von Cloud-Diensten und liefern die erforderliche Leistung und Skalierbarkeit, um durch die Analysetechnologien Einblicke zu gewinnen.
Lenovo Storwize Family for Storwize V5000 Expansion - Remote Mirroring - (v. 7) - Lizenz + 5 Years Software Subscription and Support - 1 Speichergerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Speicherverwaltung
Version
7
Bundled Support
5 Years Software Subscription and Support
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 5 Jahre ¦ Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Telefonberatung für den Notfall - 5 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 5 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 5 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Speichergerät
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.366,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.510,78*
€ 4.177,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.482,26*
€ 4.143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.396,69*
€ 4.042,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.368,16*
€ 4.008,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.366,52*
€ 4.006,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.