| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-7567335 Herst.-Nr.: 00KE207 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Daten haben sich zu einer neuen Wirtschaftswährung entwickelt und sind für viele moderne Unternehmen das wichtigste Gut überhaupt. Unternehmen, die aus ihren Daten geschäftliche Informationen gewinnen, lassen die Konkurrenz mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit hinter sich. Doch 72 Prozent dieser Unternehmen haben noch keine Big-Data-Aktivitäten gestartet bzw. befinden sich erst in der Planungsphase. Außerdem verschwenden Unternehmen viel Zeit und Geld für die Verwaltung von gespeicherten Daten. Durchschnittlich kaufen Firmen im Jahr 24 Prozent mehr Speicher. Dabei wird nicht einmal die Hälfte der vorhandenen Kapazität richtig genutzt. Tatsache ist: Auf die Infrastruktur kommt es an. Mit der richtigen Infrastruktur können Kunden ihre Ausgaben und Investitionen auf Projekte verlagern, die greifbare geschäftliche Vorteile bringen. Die Aufgabe der Infrastruktur ist es, zu den geringstmöglichen Kosten, mit minimalem Aufwand und maximaler Flexibilität, die größtmögliche Wertschöpfung aus Daten zu ziehen. IBM Storwize V7000 ist ein virtualisiertes Speichersystem der Enterprise-Klasse. Es bildet die Grundlage für eine effektive Speicherinfrastruktur und eine neue Effizienz in der Datenspeicherung. Das modulare Speichersystem wurde als Ergänzung für virtuelle Serverumgebungen entwickelt und bietet ausreichend Flexibilität und Agilität für neue Geschäftsanforderungen. Lenovo Storwize Family for Storwize V7000 Expansion - FlashCopy - (v. 7) - Lizenz + 3 Jahre Software-Abonnement und Support - 1 Speichergerät Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Speicherverwaltung | | Version | 7 | | Bundled Support | 3 Jahre Software-Abonnement und Support | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Telefonberatung für den Notfall - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Speichergerät |
|
| | |
| | | |
| |