Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperStream Capture Pro File Import


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PaperStream Capture Pro 12m Maintenance - Import Licence Bild 1
Fujitsu PaperStream Capture Pro 12m Maintenance - Import Licence Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1005-7388632
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA43404-IP01
EAN/GTIN:
     5032140201066
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
fujitsu lizenzen
PaperStream Capture Pro ist die erweiterte Scan-, Extraktions- und Freigabesoftware für die Dokumentenscanner der fi Series und SP Series von Fujitsu. Sie ermöglicht Ihnen eine optimierte Datenerfassung, Datenkonsolidierung und das Leiten von Daten in Papierform in digital beschleunigte Prozesse. Paper Stream Capture Pro scannt, verifiziert, extrahiert und indiziert die Daten eines Papierdokumentes und gibt sie frei. Dadurch werden Ihr Informationsfluss und die Wissensaustauschprozesse gestrafft, so dass die Workflows sich verbessern, die Effizienz sich erhöht, die Compliance leichter erzielt wird, die Sichtbarkeit sich verbessert, die Agilität steigt und das Kundenerlebnis sich verbessert.
PaperStream Capture Pro File Import - Wartung (Erweiterung) (1 Jahr) - Win - für Fujitsu SP-1120, 1125, 1130, 1425; fi-62XX, 7030, 71XX, 7300, 74XX, 7600, 7700, 81XX, 82XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wartung (Erweiterung) - 1 Jahr
Kategorie
Utilites - Scanaufträge & Scannerverwaltung
Plattform
Windows
Service und Support
Typ
Technischer Support - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Große Upgrades - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu SP-1120, SP-1120N, SP-1125, SP-1125N, SP-1130, SP-1130N, SP-1425 ¦ Fujitsu fi-5530C2, 5950, 6110, 6130Z, 6140Z, 6230Z, 6230ZLA, 6240Z, 6400, 65F, 6670, 6670A, 6750S, 6770, 6770A, 6800, 7030, 7140, 7160, 7180, 7240, 7260, 7280, 7300NX, 7460, 7480, 7600, 7700, 7700S, 8150, 8170, 8190, 8250, 8270, 8290
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,80*
€ 475,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,42*
€ 463,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,23*
€ 453,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA43201-2502
ab € 202,96*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-QX01
ab € 89,73*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-WM01
ab € 69,17*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-IP02
ab € 709,81*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-WM02
ab € 138,46*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-QX02
ab € 138,73*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-A715
ab € 1.777,49*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-A705
ab € 345,16*
Ähnlich
Fujitsu
PA43404-A665
ab € 180,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.