| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-7384626 Herst.-Nr.: U9MC1E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steigern Sie die Produktivität der Mitarbeiter und die IT-Effizienz mit erstklassigen Computing-Lösungen von HP Device as a Service (DaaS). Der Service bietet alles, was Sie benötigen, in einem Vertrag und zu einem festen Preis pro Gerät – von Hardware bis hin zu Services und Support während des gesamten Lebenszyklus. Mit dem HP Hardware Next Business Day Vor-Ort-Hardware-Service stehen Ihnen Experten zur Seite, um Ihre Produktausfallzeiten erheblich zu verkürzen. Durch den qualifizierten Remotesupport bzw. bequemen Vor-Ort-Support erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie schnell wieder an die Arbeit. HP Analytics Proactive Management - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) + 3 Jahre Standardservice - 1 Gerät - gehostet - ESD - DAAS-Zustimmung erforderlich - Win, Android, iOS - für ElitePOS G1 Retail System 141; Engage Go Mobile; Engage One; RP5 Retail System 5810 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 3 Jahre | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Desktop-Virtualisierung | | Bundled Support | 3 Jahre Standardservice | | Plattform | Windows, Android, iOS | | Installationstyp | Gehostet - DaaS | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 SP1, Android 4.0.3 oder höher, Apple iOS 8 oder höher, Windows 10 Mobile, Windows 8.1 oder aktuellere Version | Service und Support | Typ | Technischer Support - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Fernüberwachung - 3 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ElitePOS G1 Retail System 141 ¦ HP Engage Go Mobile ¦ HP Engage One ¦ HP RP5 Retail System 5810 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät | | Details | DAAS-Zustimmung erforderlich - ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |