| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-7064722 Herst.-Nr.: JH712AAE EAN/GTIN: 0190017154282 |
| |
|
| | |
| HPE Intelligent Management Center (IMC) ist eine modulare, umfassende Ressourcenmanagement-Plattform. Mit seiner umfassenden Unterstützung für Geräte bietet IMC echtes End-to-End Management für das gesamte Netzwerk und den gesamten Prozesszyklus. Application Performance Manager (APM) ist ein IMC-Modul, welche es Administratoren ermöglicht, den Zustand kritischer Geschäftsanwendungen und die Auswirkungen auf die Netzwerkleistung zu visualisieren und zu messen. Mit den verfügbaren Daten können die betroffenen Geschäftsprozesse und die Prioritäten für Anwendungsprobleme ganz einfach ermittelt werden; dies alles hat eine schnelle und effiziente Fehlerbehebung zur Folge. Zu den von APM gebotenen umfassenden Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen gehören Fehlermanagement sowie die Leistungsüberwachung von Anwendungsservern, Servern und Datenbanken. Anwendung können mit APM ganz einfach erkannt werden. Administratoren werden über aus Anwendungen stammende Probleme durch entsprechende Warnungen informiert. Wie viele der IMC-Module bietet APM umfassende Berichterstellungsfunktionen. HPE Intelligent Management Center Application Performance Manager - Lizenz - 25 Monitore - ESD Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - System- & Remoteverwaltung | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 25 Monitore | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |