| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6774945 Herst.-Nr.: MUWK0600MRW250E36C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arcserve Unified Data Protection ist die erste Lösung, die in der Branche bewährte Technologien für Backup, Replikation, Hochverfügbarkeit und globale Quelldeduplikation in einer Lösung kombiniert. Assured Recovery ermöglicht automatisierte Tests für Disaster Recovery unternehmenskritischer Systeme, Anwendungen und Daten auf getrennten Servern und Replika-Servern, die sich an einem dezentralen DR-Standort oder bei einem Hosting-Anbieter befinden können. Durch die einheitlichen Managementfunktionen und zentralisierten Funktionen für Reporting und Bereitstellung werden Daten- und Systemsicherung und die Wiederherstellung im Vergleich zu Einzellösungen beträchtlich vereinfacht, was die Effizienz der Sicherungsabläufe optimiert. Arcserve UDP Workstation Edition - (v. 6) - Enterprise-Wartung, Erneuerung (3 Jahre) - 250 Arbeitsplätze - Arcserve OLP - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Enterprise-Wartung, Erneuerung - 3 Jahre | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung | | Version | 6 | | Plattform | Windows | Service & Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 3 Jahre ¦ Websupport - 3 Jahre | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 250 Arbeitsplätze | | Lizenzpreise | Volumen | | Lizenzprogramm | Arcserve OLP |
|
| | |
| | | |
| |